Beli open end wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- ASH Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)Deskripsi:- Plastic holder
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- FACOM Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)atribut:
- Content: 3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
- Finish: Satin
- Number of Pieces: 16
- Standards/Norms: ISO 3318, ISO 691, NF ISO 3318, NF ISO 691
- MILWAUKEE Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These ratcheting combination wrench sets have an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.atribut:
- Number of tools: 7
- Material: Alloy Steel
- Finish: Chrome
- Head Offset Angle (°): 0
- Tether Style: Not Tether Capable
- Box End Type: 12-Point Box End
- Container Type: Carrier
- Head Thickness (inch): 1/4 to 1/2
- Head Type: Standard
- Min. Arc Swing (°): 2.5
- Number of Points: 12
- Opening Angle (°): 15
- Opening Type: Hex
- Wrench Length Style: Standard
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- SATA Mechanics Bench ViseDeskripsi:- Excellent clamping force- Machined base plate for smooth swivel with lug holes for secure positioning on workbench- Large anvil work surface for shaping- Replaceable serrated main jaws provide tight grip- Square steel structure provides high strength clamping force for safe use- Made of heavy duty cast iron
- Kenmaster Bel PintuDeskripsi:- Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.atribut:
- Max. Distance (m): 10
- Electric Rating Voltage (V): 220
- SATA Hex Key Inch (Kunci L)Deskripsi:- Specifications: 1/16inch, 5/64inch, 3/32inch, 7/64inch, 1/8inch, 9/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 7/32inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch- The wrench adopts fully polished chrome plating technology- Butterfly socket, more convenient to take the wrench- S2 material, overall quenching treatment
- SATA Heavy Duty Bench ViseDeskripsi:70851 Heavy Ductile Iron Bench Vise 4" Product Description ● Ductile iron body for high strength ● Strong clamping force ● Wide opening ● Rotatable 210° ●
- Snap-on Double Open End Wrench Standard Inch (Kunci Pas)atribut:
- ASME/ANSI: B107.100
- Country of Origin: USA
- Finish: Chrome
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- Kennedy Crowfoot Open End Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome-plated
- JAKEMY Portable Tool Bag (Tas Perkakas)Deskripsi:Jakemy Professional Tool Bag Set merupakan tas jinjing yang dapat digunakan untuk menyimpan semua peralatan Anda sehingga dapat dibawa kemana saja. Tas ini terbuat dari bahan material leather sintetis yang tidak mudah sobek dan tahan lama.
- SATA Full Polish Open End Wrench SetDeskripsi:08009 8-piece fully polished double open-end wrench set Product Description ●8-piece fully polished double open-end wrench set (5.5x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24MM)
- Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverDeskripsi:Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Andaatribut:
- Frequency (MHz): 315, ± 0.5
- Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
- Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
- Power (UA): 200
- Volume (dB): 25 - 85
- Transmission Power (mW): < 10
- Color: White
- Material: ABS
- Receiver Voltage (V): 110 - 220
- Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
- Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
Daftar Harga open end wrench Terbaru October 2026
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
| Toptul Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp32.900 |
| ASH Double Open End Wrench Set (Kunci Pas) | Rp649.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp35.900 |
| FACOM Double Open End Wrench Set (Kunci Pas) | Rp4.999.900 |
| MILWAUKEE Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp5.099.900 |
| KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp20.900 |
| SATA Mechanics Bench Vise | Rp2.499.900 |
| Kenmaster Bel Pintu | Rp72.900 |
| SATA Hex Key Inch (Kunci L) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P101000219-7.jpg)
/a0P104697360-2.jpg)
/qhP105533953-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/p8P111091908-1.jpg)
/6pP107296241-1.jpg)
/obP103637875-12.jpg)


/kyP111133754-1.jpg)

/P102945689-1.jpg)
/b2P103255398-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/5qP105406206-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/JAKEMY%20Portable%20Tool%20Bag%20(Tas%20Perkakas)/0tP108491029-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)